アビリティーズ・ケアネット
フィットケイン
体重を預けるように杖をつく方に最適。
手を乗せやすい形状になっています。
全長(cm)
66~88(10段階)
材質
アルミ、プラスチック
質量(g)
約360
径(Φmm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102486
868912
左手用
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62102495
868913
右手用
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください