曜日別特売

EFDテアロスタンド

EFDテアロスタンド - 河淳EFDテアロスタンド - 河淳EFDテアロスタンド - 河淳EFDテアロスタンド - 河淳

皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。
分解可能ですのでコンパクトに収納できます。

材質(本体)PC半透明均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62115987DCA095TP274274
4,280
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例 皿は別売りです62115996DCA096TP275275
5,470
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62116005DCA094TP270270
3,090
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,800~/税込¥5,280~
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,600/税込¥10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする