ブルートゥースFMトランスミッター用リモコン

ブルートゥースFMトランスミッター用リモコン - カシムラ
(1件のレビュー)

スマホ、iPhoneの音楽、ビデオ、ワンセグTVを手元でコントロールできるBluetoothリモコン。
オーディオの再生・一時停止・前曲戻し・次曲送りができます。
オーディオ、映画、ワンセグTV等のボリューム調節ができます。
TVアプリのチャンネル切換、映画アプリの再生・一時停止ができます。
HIDプロファイル以外の他のBluetooth機器と一緒に使用することができます。
リモコンをハンドルに固定できるホルダー付。
リモコンの着脱がカンタン! マグネット式ハンドルホルダー。
リモコンをダッシュボード等に取付けできる面ファスナー付。

仕様連続待受時間:約3ヶ月(理論値)付属品リモコン/ハンドルホルダー/面ファスナー/ハンドル傷防止ゴム/取扱説明書/ボタン電池(CR2032×1個)適合機種Bluetooth対応のスマートフォン、iPhone(iOS7.0以降、Android OS4.0以降)材質リモコン、ホルダー:ABS樹脂、ベルト:シリコーン樹脂電源CR2032電池 1個接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:30×15×33、ホルダー:48×26×38BluetoothBluetooth Ver.3.0(class2準拠)プロファイルHID(ヒューマンインターフェースデバイス)通信距離(m)約10以内内容量1個
注意
※一部の音楽アプリによっては、携帯電話機のバックライトOFFの状態でリモコン操作できない場合があります。
※一部の端末ではワンセグTVでのチャンネル切り替えができない場合があります。
※Android OSの端末、ビデオアプリによっては、チャプター送り、チャプター戻しができない場合があります。
※一部のTVアプリ、映画アプリでは機能しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143804BL-53
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143804
2019-02-19
用途: 車中でiPhone ミュージックの再生用
製造業

Bluetooth の接続は簡単で問題なし
取り付け方法に関してもハンドル固定用のホルダーを使うか、本体裏にマジックテープを貼って固定するなど自由
到着後、まだ数日だがトラブルも無く使用中‥満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする