曜日別特売

BT4.0ハンズフリー

BT4.0ハンズフリー - カシムラBT4.0ハンズフリー - カシムラ
(1件のレビュー)

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。

ブラック通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615BluetoothVersion:4.0通話時間連続:約14時間仕様連続待受時間:(最大)約20日間付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143822BL-57
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143822
2017-11-20
用途: 車内でのハンズフリー通話
井口冷熱サービス

ペアリングは問題なし。ただ、スピーカーの音が割れて相手の声が聞き辛い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする