曜日別特売

BTイヤホン インナータイプ

BTイヤホン インナータイプ - カシムラBTイヤホン インナータイプ - カシムラBTイヤホン インナータイプ - カシムラBTイヤホン インナータイプ - カシムラ
(2件のレビュー)

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。

ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143883BL-66
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143883
2021-03-02
用途: 自動車運転中とクレーン作業中の通話

通話音声は聞き取りやすいです、相手への音質はクリアではないみたいですが
聞き直しをされることがないので問題はないです。
仕様では通話以外でも音楽や動画の音声も再生可能になっていますが、私のガラケーでは再生できませんでした。ですのでガラケーで使用する場合は通話のみになる可能性があります。
あと、イヤーパットのサイズが1サイズのみで交換ができないです。

対象商品 : 62143883
2021-02-28
用途: 携帯電話
農・林・水産業

ONには5秒程度の長押しが必要なのはイライラするときもある。
着信の電話番号を読み上げてくれるのは便利かも。
使用頻度次第だが2年以上使っているものの電池の寿命は長そうだ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする