曜日別特売

プリント基板用端子台 235シリーズ

プリント基板用端子台 235シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.4-1.2ΦmmAWG20-16操作ボタン無し
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57415007235-104/330-0001パック(70個)4P
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41870464235-104/330-0001個4P
オープン
取扱い終了
代替品有
41870455235-102/330-0001個2P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870464235-104/330-00057415007235-104/330-000235-104/330-000 プリント基板用端子台 235シリーズ ワゴジャパン 57415007プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン1パック(70個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする