曜日別特売

プリント基板用端子台 235シリーズ

プリント基板用端子台 235シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.5-1.6ΦmmAWG24-18操作ボタン無し
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57131358235-4041パック(55個)4P
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
57131848235-4061パック(35個)6P
オープン
8,998
9,898(税込)
71日以内出荷
返品不可
57137073235-4021パック(105個)2P
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41870342235-4021個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870394235-4041個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870412235-4061個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870376235-4031個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
41870403235-4051個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
57127395235-4031パック(70個)3P
オープン
取扱い終了
返品不可
57131699235-4051パック(45個)5P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870342235-40257137073235-402画像準備中プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン1パック(105個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
41870394235-40457131358235-404画像準備中プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン1パック(55個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
41870412235-40657131848235-406画像準備中プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン1パック(35個)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする