カネテック
オールキャッチ
四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。
さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)
280
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
27.6
取付ねじ
M5×0.8深5
吸着力(N[kgf])
300(30)
アズワン品番
64-5016-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62151355
KOK-2A
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください