EDWARDS
真空ポンプ交換用オイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
適合本体
グレード
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62972148
H11026015
1本(1L)
1
E2M0.7・E2M1.5用
ウルトラグレード15
1-3043-11
1000mL
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
62972157
H11026013
1本(4L)
4
E2M0.7・E2M1.5用
ウルトラグレード15
1-3043-12
4000mL
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62972123
H11025015
1本(1L)
1
RVポンプ、旧E2M用
ウルトラグレード19
1-4001-11
1000mL
¥
1,500
取扱い終了
62972132
H11025013
1本(4L)
4
RVポンプ、旧E2M用
ウルトラグレード19
1-4001-12
4000mL
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください