液晶付きドライブレコーダー DIA DORA

液晶付きドライブレコーダー DIA DORA エンプレイス
(3件のレビュー)

Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角142°水平120°垂直90°)

カメラ仕様
100万画素 HD
対角142°/水平120°/垂直90°
1080HD(1920×1080)/25fps
1080P(1440×1080)/30fps
720HD(1280×720)/30fps
VGA(640×480)/30fps
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。 記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応 付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×53×34 センサー3軸Gセンサー 消費電流(mA)最大500(5V) インターフェース1.5インチ液晶ディスプレイ ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A 入力電源DC12V/24V 記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(12M、10M、8M、5M、3M、2MHD、1.3M、VGA) 録画時間常時録画(連続録画、1分、3分、5分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録 動作温度(℃)-10~60 デジタルズーム1倍~4倍 フレームレート25fps/30fps 音声マイク、スピーカー内蔵 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62151784 NDR-161
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62151784
2020-05-10
用途:
ハイゼットジャンボのドラレコ交換
WEB-ARTS商会 様

画面サイズに起因することかもしれませんが、ディスプレー内の文字やアイコンが小さ過ぎて見難いのが難点。その外は取説を読まなくて操作できたので良かった。写りも満足。付属の8GBμSDカードの動作も満足。夜間の使用は価格相応で、特に不満は無い。残るは寿命。

1人が参考にしています
対象商品:
62151784
2019-08-27
用途:
車の、リアに装着

以前からフロントにはドラレコつけていましたが、妻がリアにもほしいとの事で、手軽な価格で取り付ける事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
62151784
2018-04-10
用途:
車に

値段が手ごろでGセンサーも付いていたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする