40形直付形150幅逆富士タイプ

40形直付形150幅逆富士タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242内容量1セット
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62752786MY-V470130/M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000134.6FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26346898MY-V430330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000152.3FHF32形×1灯器具 高出力相当
30,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26346916MY-V470330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
39,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62752384MY-V470170/D AHTN固定出力・段調光機能付6500105.1FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
62752402MY-V470170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000103.8FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
62752418MY-V470170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500100.2FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
62752436MY-V450170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000104.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
32,000
取扱い終了
返品不可
62752445MY-V450170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
32,000
取扱い終了
返品不可
62752463MY-V440170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000104.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,500
取扱い終了
返品不可
62752472MY-V440170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500104.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,500
取扱い終了
返品不可
62752497MY-V430170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000104.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,700
取扱い終了
返品不可
62752506MY-V430170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500100FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,700
取扱い終了
返品不可
62752558MY-V470250/N AHTN固定出力・段調光機能付5000134.8FHF32形×2灯器具 高出力相当
37,000
取扱い終了
返品不可
26346907MY-V450330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000160FHF32形×2灯器具 定格出力相当
32,300
取扱い終了
返品不可
62751982MY-V470230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500154.6FHF32形×2灯器具 高出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
62751998MY-V470230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
62752007MY-V470230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000147.2FHF32形×2灯器具 高出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
62752016MY-V470230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500141.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
62752025MY-V470230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000141.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
62752034MY-V450230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500153.8FHF32形×2灯器具 定格出力相当
23,800
取扱い終了
返品不可
62752043MY-V450230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000160FHF32形×2灯器具 定格出力相当
23,800
取扱い終了
返品不可
62752052MY-V450230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000146.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
23,800
取扱い終了
返品不可
62752068MY-V450230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500146.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
23,800
取扱い終了
返品不可
62752077MY-V450230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000140.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
23,800
取扱い終了
返品不可
62752086MY-V440230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500154.2FLR40形×2灯器具 節電タイプ
20,300
取扱い終了
返品不可
62752095MY-V440230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000160.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
20,300
取扱い終了
返品不可
62752104MY-V440230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000146.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
20,300
取扱い終了
返品不可
62752113MY-V440230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500144.5FLR40形×2灯器具 節電タイプ
20,300
取扱い終了
返品不可
62752122MY-V440230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000141.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
20,300
取扱い終了
返品不可
62752138MY-V430130/D AHTN固定出力・段調光機能付6500142.5FHF32形×1灯器具 高出力相当
18,500
取扱い終了
返品不可
62752147MY-V430130/N AHTN固定出力・段調光機能付5000149.5FHF32形×1灯器具 高出力相当
18,500
取扱い終了
返品不可
62752156MY-V430130/W AHTN固定出力・段調光機能付4000133.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
18,500
取扱い終了
返品不可
62752165MY-V430130/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500129.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
18,500
取扱い終了
返品不可
62752174MY-V430130/L AHTN固定出力・段調光機能付3000126.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
18,500
取扱い終了
返品不可
62752183MY-V425130/D AHTN固定出力・段調光機能付6500143.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
18,000
取扱い終了
返品不可
62752192MY-V425130/N AHTN固定出力・段調光機能付5000143.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
18,000
取扱い終了
返品不可
62752208MY-V425130/W AHTN固定出力・段調光機能付4000135.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
18,000
取扱い終了
返品不可
62752217MY-V425130/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500132.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
18,000
取扱い終了
返品不可
62752226MY-V425130/L AHTN固定出力・段調光機能付3000128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
18,000
取扱い終了
返品不可
62752235MY-V420130/D AHTN固定出力・段調光機能付6500147FLR40形×1灯器具 節電タイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
62752244MY-V420130/N AHTN固定出力・段調光機能付5000147FLR40形×1灯器具 節電タイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
62752253MY-V420130/W AHTN固定出力・段調光機能付4000135.2FLR40形×1灯器具 節電タイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
62752262MY-V420130/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500132.3FLR40形×1灯器具 節電タイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
62752278MY-V420130/L AHTN固定出力・段調光機能付3000127.9FLR40形×1灯器具 節電タイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
62752287MY-V470200/D AHTN固定出力・段調光機能付6500179.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
31,800
取扱い終了
返品不可
62752296MY-V470200/N AHTN固定出力・段調光機能付5000188FHF32形×2灯器具 高出力相当
31,800
取扱い終了
返品不可
62752305MY-V470200/W AHTN固定出力・段調光機能付4000173FHF32形×2灯器具 高出力相当
31,800
取扱い終了
返品不可
62752314MY-V470200/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500165.1FHF32形×2灯器具 高出力相当
31,800
取扱い終了
返品不可
62752323MY-V470200/L AHTN固定出力・段調光機能付3000165.1FHF32形×2灯器具 高出力相当
31,800
取扱い終了
返品不可
62752332MY-V450200/D AHTN固定出力・段調光機能付6500181.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62752384MY-V470170/D AHTN18805477MY-V470470/DAHTNMY-V470170/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805477LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752402MY-V470170/W AHTN18805495MY-V470470/WAHTNMY-V470170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805495LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752418MY-V470170/WW AHTN18805511MY-V470470/WWAHTNMY-V470170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805511LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752436MY-V450170/W AHTN18805179MY-V450470/WAHTNMY-V450170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805179LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752445MY-V450170/WW AHTN18805188MY-V450470/WWAHTNMY-V450170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805188LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752463MY-V440170/W AHTN18804865MY-V440470/WAHTNMY-V440170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804865LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752472MY-V440170/WW AHTN18804881MY-V440470/WWAHTNMY-V440170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804881LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752497MY-V430170/W AHTN18804619MY-V430470/WAHTNMY-V430170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804619LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752506MY-V430170/WW AHTN18804628MY-V430470/WWAHTNMY-V430170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804628LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752558MY-V470250/N AHTN63514407MY-V470460/N AHTNMY-V470250/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 63514407LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機1組
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346907MY-V450330/N ACTZ45453234MY-V450330/NVCTZMY-V450330/N ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453234LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1組
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする