定格電圧(V)AC100~242仕様埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44023WW AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)24.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)3600