パール金属
マイ・スウィート PC先割れスプーン
グラタンなどに便利な先割れタイプ。
材質
ポリプロピレン
形状
先割れスプーン
種別
先割れスプーン
幅(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790272
B-2028
175
紺
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790288
B-2029
175
えんじ
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790263
B-2027
175
ピンク
¥
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください