パール金属
Action Tool 自立お玉メモリ付き
計量機能付なので便利に計量可能。
自立するので調理中邪魔にならない。
材質
ナイロン
質量(g)
49
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×90×80
耐熱温度(℃)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791444
G-4461
ブラック
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791496
G-4471
レッド
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください