TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スタッド防水ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800693
品番
A-1140-S-1
販売価格(税込)
¥21,194
販売価格(税別)
¥
19,267
バスケットに入れる
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途
配分電盤・大型キュービクル・制御盤
寸法D(Φmm)
60
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
6.5
寸法H3(mm)
22
寸法H4(mm)
56
寸法H5(mm)
26.5
寸法H6(mm)
50~62
寸法L(mm)
152
寸法P(mm)
40
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
16
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
46
寸法d(Φmm)
8
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
620
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
0200
寸法M
M26
タキゲンコード
04213