ヒンジ
コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
- 用途
- 製品や装置の開閉部に。
- トラスコ品番
- 635-0559
- 材質
- ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)
- 寸法h1(mm)
- 11.5
- 寸法h2(mm)
- 6.5
- 寸法h3(mm)
- 6
- 寸法b1(mm)
- 50
- 寸法b2(mm)
- 30
- 寸法d1(mm)
- 6.4
- 寸法d2(mm)
- 6
- 寸法l1(mm)
- 50
- 寸法l2(mm)
- 30
- 寸法h4(mm)
- 13
- 寸法b3(mm)
- 18.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。機構部品 の新着商品
カテゴリ


























