ステンレス溶接丁番

ステンレス溶接丁番 - NewHikari

スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で丈夫です。
外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。
ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。

用途
金属扉に。
機械部材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
ヘアライン
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02928191SH-HRS51218-25614925110(2個使用時)
¥560
¥479
¥527(税込)
当日出荷
メーカー直送
02928209SH-HRS64218-4132332.56415(2個使用時)
¥760
¥639
¥703(税込)
当日出荷
メーカー直送
02928437SH-HRS76218-2543722.57620(2個使用時)
¥880
¥739
¥813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする