TAKIGEN(タキゲン)
小型サイドバーロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途
スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品
キー2本・止め金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808777
C-89-S-1 鍵違い W/2
594通り
11.5
22.3
38.5
43
23856
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808786
C-89-S-2 鍵違い W/2
10800通り
15.6
26.4
42.5
48
23857
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください