サイドバーロックトライ

サイドバーロックトライ TAKIGEN(タキゲン) サイドバーロックトライ TAKIGEN(タキゲン)

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

用途アミューズメント機器・計測器・レジスター 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数700通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TF1871 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62809486 C-187-S-1 鍵違い W/2 23860
1,306
1,437 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62809495 C-187-S-1(#TF1871) W/2 23858
1,261
1,387 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする