TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L609.6)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1200
許容荷重(N)
422
タキゲンコード
21486
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816486
KC-1252-24
609.6
16
577.8
565.1
454
288.9
631
¥
5,215
¥
5,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください