2輪車用イリジウムスパークプラグ
(25件のレビュー)このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
- 用途
- 2輪車用
- 六角対辺(mm)
- 16
- 端子形状
- ネジ型
- ねじ長さ(mm)
- 19
- ねじ寸法
- M10×1
- ベース
- フラットシート
- 締付トルク(N・m[kgf・m])
- 10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)
- パーツNo.
- 09482-00558
- 熱価
- 9
- 他社参考品番(DENSO)
- IU27、IU27D
- 主な適合車種
- ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR
- 他社参考品番(NGK)
- CR9EIA-9、CR9EIX
- 内容量
- 1個
※プラグは必ず正しい締付トルクでエンジンへ取り付けて下さい。トルクが低過ぎた場合は燃焼ガスのもれや振動による緩みでエンジン及びプラグに損傷を与える恐れがあり大変危険です。また逆にトルクが高過ぎた場合は、端子とハウジングのかしめが緩み気密もれの発生や、取り付けねじが破断するので大変危険です。
※汎用品になるため個別の車種適合確認はしておりません。商品スペックを参考にお買い求めください。
電装 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
今まで、有名メーカーのプラグを使用してましたが、少し信頼性にかける出来事があったため
思い切ってTORCHのイリジウムにしてみました
結果、大満足でした
アイドリングが少し安定していなかったのが
改善され、加速も伸びやかになりました
信頼性はまだ判りませんが
また、リピートしたいと思います
XJR400Rに使用しました。始動直後の安定性が向上し吹け上りも若干早くなったような気がします。
耐久性は不明ですが、通常のプラグと同等の価格で買えるのは有難いです。
難が有るとすれば、サイズがこれしか無いのが残念。
作りも良く、使用感もこれまで使っていた大手メーカーのプラグと遜色ないと思っていました。
しかし、1500キロほど走行した際、4本のうち1本に点火不良が発生。(使用していて中心電極が短くなった?ようで、ギャップが広がってました。
ハズレを引いてしまったのかもしれませんが、やはり信頼性の面で言えば大手の物が安心だと思いました。
耐久性は不明ですが、スパーク性能は日本メーカー製と遜色ありません。コスパが良いですので、耐久性次第では次回も使いたいと考えております。
あまりに安価な為、ギャップ等心配で交換前に測定しましたが問題ありませんでした。
アイドリング、レーシングもOKでした。コスパのいい商品だと言えるでしょう。
プラグでは最安値だと思います、しかもイリジウムずっと4発でリピートしてますが困った事が無い1万キロ周期で替えててかぶったことは1度もない素晴らしいコスパです。
値段を見て思わず衝動買いしてしまった!ZRX400に使用!始動生も走行性も問題無し後は耐久性がどうかわこれからですね。
あまりの安さに購入しました。試しに使ったところ始動性に問題がないだけでなく、トルク感のアップとRE特有の3,000回転付近の息つきが軽減されたのには嬉しい誤算です。使ってみない事には分からない逸品だと思います。













