内装用腰袋

内装用腰袋 - SK11内装用腰袋 - SK11
(1件のレビュー)

オシャレなデザインに高機能を追加した、本格的な商品です。メインポケットに豊富な収納ポケットを配置しました。

用途内装工事における工具の収納と持ち運び。内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革製品の場合、濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類のゆるみも原因となります。
※化学繊維製品の場合、火気には近づけないでください。
※バックル、ベルトなど金具類の変形、ゆるみ及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62895254NI-8ナイロン、ハトメ:スチール
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890153SCB-9メイサイ生地:ナイロン・リベット:鉄 金具:鉄
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-01
用途: クロス施工
建設業・工事業

デザインに惹かれて購入しました。まだ使い慣れていませんが、カッター差しが落ちにくいようになっていていいと思います。
地ベラを数本差すのに、やっぱりもう少し幅が広い方が良かったと思いました。これは普通の腰袋に回して内装用は買い直そうと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする