SK11
ワンピンバックル作業ベルト
ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。
用途
一般作業用ベルト。
材質
バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893312
SB-P38 ブラック
ブラック
38
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
62893328
SB-P38 カーキー
カーキー
38
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
62893337
SB-P38 ブルー
ブルー
38
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
62893346
SB-P48 ブラック
ブラック
48
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62893355
SB-P48 カーキー
カーキー
48
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62893364
SB-P48 ブルー
ブルー
48
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください