SK11
エバースキン電工腰袋 3段
雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。3段ポケットで整理簡単です。
用途
ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。
材質
エバースキン
形状
3段
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×180×65
内容量
1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62895866
SEDK-M3D
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください