PRXルームケースプチ

PRXルームケースプチ 天馬

あらゆる収納に対応できる小物収納ケースです。
人気のルームケースが、小物収納サイズになって新登場。

材質(本体)ポリプロピレン 内容量1セット(4個)
注意
※キャスター非対応。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62912614 A5‐01 カプチーノ 180×280×100 150×235×75 はがき:240枚×2列(480枚)、ミニタオル:12枚
オープン
 
 
取扱い終了
62912623 A5‐01 ブラウン 180×280×100 150×235×75 はがき:240枚×2列(480枚)、ミニタオル:12枚
オープン
 
 
取扱い終了
62912632 A5‐33 カプチーノ 180×280×190 150×235×45 はがき:180枚×2列(360枚)
オープン
 
 
取扱い終了
62912648 A5‐33 ブラウン 180×280×190 150×235×45 はがき:180枚×2列(360枚)
オープン
 
 
取扱い終了
62912657 A5‐23 カプチーノ 180×280×220 (浅)150×235×45、(深)150×235×75 (浅)はがき:180枚×2列(360枚)、(深)はがき:240枚×2列(480枚)、ミニタオル:12枚
オープン
 
 
取扱い終了
62912666 A5‐23 ブラウン 180×280×220 (浅)150×235×45、(深)150×235×75 (浅)はがき:180枚×2列(360枚)、(深)はがき:240枚×2列(480枚)、ミニタオル:12枚
オープン
 
 
取扱い終了
62912675 A4‐01 カプチーノ 270×360×150 220×315×110 A4用紙:1000枚、おしぼりタオル:16枚
7,336
 
 
取扱い終了
62912684 A4‐01 ブラウン 270×360×150 220×315×110 A4用紙:1000枚、おしぼりタオル:16枚
7,336
 
 
取扱い終了
62912693 A4‐33 カプチーノ 270×360×280 220×315×70 A4用紙:500枚
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912702 A4‐33 ブラウン 270×360×280 220×315×70 A4用紙:500枚
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912718 A4‐23 カプチーノ 270×360×330 (浅)220×315×70、(深)220×315×110 (浅)A4用紙:500枚、(深)A4用紙:1000枚
14,848
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912727 A4‐23 ブラウン 270×360×330 (浅)220×315×70、(深)220×315×110 (浅)A4用紙:500枚、(深)A4用紙:1000枚
14,848
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする