Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 照明 Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯 Panasonic(パナソニック)の 特殊直管蛍光灯 美術・博物館用蛍光灯昼白色20W 美術・博物館用蛍光灯昼白色20W 注文コード (1件のレビュー) 口金G13 消費電力(W)20 種別20W形 全長(mm)580 定格寿命(時間)7500 外管径(Φmm)32.5 光色昼白色 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL20SNEDLNU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62914723 FL20SNEDLNU オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イエローランプ プリンス電機 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ イエローランプ プリンス電機 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) ランプ 三菱電機 税込¥4,398 ¥3,998 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥219,780~ ¥199,800~ 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 税込¥61,578~ ¥55,980~ 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 普通形蛍光ランプ プリンス電機 税込¥47,278~ ¥42,980~ 一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 税込¥59,378~ ¥53,980~ T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 岩崎電気 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯特殊直管蛍光灯色評価用蛍光ランプ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 62914723 2021-03-13 用途: 色彩判断用 このタイプの蛍光灯はなかなか手に入らない。モノタロウさんに感謝。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります 飛散防止形蛍光灯 看板用蛍光灯 ブラックライト 殺菌ランプ 低誘虫性/純黄色蛍光灯 食品展示用ランプ 残光蛍光ランプ シェアする マイページ 最近見た商品