Team(チーム)
SDHCカード class4
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度
Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止
保存温度範囲(℃)
-25~+85
動作電圧
2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)
0~+70
SDスピードクラス
CLASS4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63400977
TG016G0SD24X
16GB
65-0408-20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63400986
TG032G0SD24X
32GB
65-0408-21
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63400952
TG004G0SD24X
4GB
65-0408-18
オープン
取扱い終了
返品不可
63400968
TG008G0SD24X
8GB
65-0408-19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください