設定情報
販売価格(税別)¥2,040~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ダイイチ

【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm

メーカー直送返品不可特別運賃
【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。

注文コード68116037 用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い18mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,430 / 税込 1,573
北海道地方 1 3,250 / 税込 3,575
沖縄地方 1 4,030 / 税込 4,433
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68116037
2024-01-06
用途:
バルコニーのペットの落下防止に
有限会社サンタワー工房 様

思ったよりしっかりしていました。広げた時の上下の寄れを直すのに少し大変でしたが
見た目も良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする