曜日別特売

AC-USB電源アダプター

AC-USB電源アダプター - オーム電機
(17件のレビュー)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ

色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
定格出力
DC5V 1A
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62968578MAV-AU1-W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62968578MAV-AU1-W80967900MAV-A5WA-WMAV-A5WA-W AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機 80967900AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグオーム電機1個
¥689
税込¥758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62968578
2024-02-02
用途: LEDrアイとの電源用
卸売・小売業

コンパクトなのがいいです。横向きに接続できて配線もすっきり。

1人が参考にしています
対象商品 : 62968578
2024-02-14
用途: スマホの充電時に使用

スマホの充電に使用2回目の時、スマホが50%程しか充電できていなかった。使用3回目の時、ビーピーと小さな高音がアダプターから聞こえるようになった。なのでもう使用していない。

対象商品 : 62968578
2023-07-31
用途: 検温器設置の為
製造業

入室の際にお客様に検温をいてもらう為に、検温器を購入。
ACアダプターではなく、USB電源だったので、慌てて追加注文。
注文後、翌日に届いたので無事に検温器を使用することが出来た。

対象商品 : 62968578
2023-03-02
用途: LED卓上ライトの電源に使用
製造業

いたって普通です。
何の問題もなく使っています。
しかし、この手のアダプターはノイズ発生源となり、近くのラジオにノイズが混入しました。
ラジオ側に対策します。

対象商品 : 62968578
2023-01-26
用途: 二酸化濃度計のためのアダプター
犬塚建築設計株式会社 様(建設業・工事業)

二酸化濃度計のためのアダプターとして使用しています。家電量販店ではこうしたすっきりした普通のデザインのものがなく助かりました。

対象商品 : 62968578
2022-08-29
用途: 電源取る為に使用

他サイトと比べた結果、最も安かった。デザインも角が丸く安全に使用できます。

対象商品 : 62968578
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

100VからのUSBの変換には安物もあるが、トラブルがあると怖いので、一応のブランドがあるものを購入しました。もちろん、ちゃんと使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 62968578
2023-06-24
用途: 電源からの直接USB接続
建設業・工事業

ラジオに雑音が入る。同様の他社の製品は入らないのに。改善の余地が必要だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする