曜日別特売

卓上扇風機

卓上扇風機 - siroca

前後2枚の羽根をもったダブルファン構造で、コンパクトながらパワフルな風を遠くまで届けます。
卓上扇風機は風が弱くて、と思っている方に是非使って頂きたいダブルファン卓上扇風機です。
ACアダプタが付属しているので、USBだけでなくコンセントでもご使用頂けます。

仕様前後2枚羽根、AC/USB電源セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1.75電源DC5V 500mAケーブル長(m)1.2本体質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×11.2×17.5風量調整3段階首振り左右(自動)/上下(手動)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62971676SDF-129WHホワイト
5,000
取扱い終了
62971685SDF-129BLブルー
5,000
取扱い終了
62971694SDF-129BKブラック
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする