アイスプレート付 クーラーファン

アイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベースアイスプレート付 クーラーファン - インターベース

風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。
真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。
底面に滑り止め付きで置きやすい
カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。

用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、PP、ステンレス高さ(mm)190質量(g)140電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)60横(mm)60風量調整弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73578246IB-424
2,200
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする