高硬度放熱シリコーン TC-A

高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
絶縁破壊電圧(kV)
耐電圧(kV)
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63030512 TC-20A(TO-220) 1箱(5000枚) 0.2±0.0.5 9 5 0.75
オープン
33,980
37,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030528 TC-20A(TO-3P) 1箱(5000枚) 0.2±0.0.5 9 5 0.75
オープン
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030555 TC-20A(TO-3PL) 1箱(5000枚) 0.2±0.0.5 9 5 0.75
オープン
87,980
96,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030573 TC-20A(TO-3P2) 1箱(5000枚) 0.2±0.0.5 9 5 0.75
オープン
83,980
92,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030598 TC-20A(300X1000) 1箱(10枚) 0.2±0.0.5 9 5 0.75
オープン
46,980
51,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030607 TC-30A(TO-220) 1箱(5000枚) 0.3±0.1~0 12 7 1.2
オープン
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030652 TC-30A(TO-3P) 1箱(5000枚) 0.3±0.1~0 12 7 1.2
オープン
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030677 TC-30A(TO-3PL) 1箱(5000枚) 0.3±0.1~0 12 7 1.2
オープン
98,980
108,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030695 TC-30A(TO-3P2) 1箱(5000枚) 0.3±0.1~0 12 7 1.2
オープン
87,980
96,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030713 TC-30A(300X1000) 1箱(10枚) 0.3±0.1~0 12 7 1.2
オープン
54,980
60,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030747 TC-45A(TO-220) 1箱(5000枚) 0.45±0.05 15 9 1.7
オープン
42,980
47,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030774 TC-45A(TO-3P) 1箱(5000枚) 0.45±0.05 15 9 1.7
オープン
74,980
82,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030792 TC-45A(TO-3PL) 1箱(5000枚) 0.45±0.05 15 9 1.7
オープン
119,800
131,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030817 TC-45A(TO-3P2) 1箱(5000枚) 0.45±0.05 15 9 1.7
オープン
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030844 TC-45A(300X1000) 1箱(10枚) 0.45±0.05 15 9 1.7
オープン
69,980
76,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
63030862 TC-80A(TO-220) 1箱(5000枚) 0.8±0.1~0 20 13 2.6
オープン
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030887 TC-80A(TO-3P) 1箱(5000枚) 0.8±0.1~0 20 13 2.6
オープン
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030914 TC-80A(TO-3PL) 1箱(5000枚) 0.8±0.1~0 20 13 2.6
オープン
179,800
197,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030932 TC-80A(TO-3P2) 1箱(5000枚) 0.8±0.1~0 20 13 2.6
オープン
179,800
197,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
63030948 TC-80A(300X1000) 1箱(10枚) 0.8±0.1~0 20 13 2.6
オープン
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする