曜日別特売

高硬度放熱シリコーン TC-CG

高硬度放熱シリコーン TC-CG - 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
厚さ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
絶縁破壊電圧(kV)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63030984TC-20CG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.2±0.0.5525.9
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
63031018TC-20CG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.2±0.0.5525.9
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
63031036TC-20CG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.2±0.0.5525.9
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63031054TC-20CG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.2±0.0.5525.9
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031072TC-20CG(320X1000)1箱(10枚)320×1000-0.2±0.0.5525.9
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
63031097TC-30CG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.3±0.1~0724.1
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
63031124TC-30CG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.3±0.1~0724.1
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
63031142TC-30CG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.3±0.1~0724.1
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031176TC-30CG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.3±0.1~0724.1
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031194TC-30CG(320X1000)1箱(10枚)320×1000-0.3±0.1~0724.1
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031246TC-45CG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.45±0.051020.4
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
お一人様 1点まで
63031282TC-45CG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.45±0.051020.4
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031307TC-45CG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.45±0.051020.4
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031334TC-45CG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.45±0.051020.4
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031352TC-45CG(320X1000)1箱(10枚)320×1000-0.45±0.051020.4
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031377TC-80CG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.8±0.1~0199.3
オープン
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031404TC-80CG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.8±0.1~0199.3
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031422TC-80CG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.8±0.1~0199.3
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031456TC-80CG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.8±0.1~0199.3
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031483TC-80CG(300X1000)1箱(10枚)300×1000-0.8±0.1~0199.3
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする