信越化学工業
放熱シリコーン キャップタイプ
色
暗青色
硬さ
80
伸び(%)
110
難燃性
V-0
引張強度(MPa)
5.7
密度(g/cm
3
)
2.2
熱伝導率(W/mk)
(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz
4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接
(50Hz)5×10
-3
、(1kHz)4×10
-3
、(1MHz)2×10
-3
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
8
体積抵抗率(MΩ・m)
1
内容量
1箱(500枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
0.3
0.45
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
絶縁破壊電圧(kV)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
耐電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033328
TC-30A(CP-TO-220)
0.3
一般、キャップ
12
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
63033346
TC-30A(CP-TO-3P)
0.3
一般、キャップ
12
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033398
TC-45A(CP-TO-220)
0.45
一般、キャップ
15
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033416
TC-45A(CP-TO-3P)
0.45
一般、キャップ
15
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
63033443
TC-80A(CP-TO-220)
0.8
一般、キャップ
20
12.1±0.5×21.8±1×6.5±0.3
13
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033468
TC-80A(CP-TO-3P)
0.8
中熱伝導、キャップ
20
18.2±0.5×28.8±1×6.6±0.3
13
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください