信越化学工業
放熱シリコーン キャップタイプ
色
茶色
タイプ
高熱伝導、キャップ
硬さ
75
伸び(%)
100
難燃性
V-0
引張強度(MPa)
3
密度(g/cm
3
)
2.9
熱伝導率(W/mk)
2
比誘電率 50Hz
6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2
誘電正接
(50Hz)4×10
-3
、(1kHz)1×10
-3
、(1MHz)4×10
-3
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
6
体積抵抗率(MΩ・m)
35
内容量
1箱(500枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
0.3
0.45
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
絶縁破壊電圧(kV)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
耐電圧(kV)
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033617
TC-30S2(CP-TO-220)
0.3
6
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
5
0.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033644
TC-30S2(CP-TO-3P)
0.3
6
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
5
0.4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033678
TC-45S2(CP-TO-220)
0.45
9
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
7
0.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033696
TC-45S2(CP-TO-3P)
0.45
9
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
7
0.6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033714
TC-80S2(CP-TO-220)
0.8
14
12.1±0.5×21.8±1×6.5±0.3
12
1.1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033732
TC-80S2(CP-TO-3P)
0.8
14
18.2±0.5×28.8±1×6.6±0.3
12
1.1
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください