曜日別特売

放熱シリコーン チューブタイプ

放熱シリコーン チューブタイプ - 信越化学工業
厚さ(mm)0.45暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7内容量1箱(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033872TC-45A(KT-107)25L25±110.7±1
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033906TC-45A(KT-107)30L30±110.7±1
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033924TC-45A(KT-135)25L25±113.5±1
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033958TC-45A(KT-135)30L30±113.5±1
オープン
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
63033976TC-45A(KT-135)35L35±117±1
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする