超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 - 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 - 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 - 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 - 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035132TC-50SP-1.7(300X400)1箱(5枚)0.5
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
63035157TC-100SP-1.7(300X400)1箱(5枚)1
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
63035175TC-150SP-1.7(300X400)1箱(5枚)1.5
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035202TC-200SP-1.7(300X400)1箱(5枚)2
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035227TC-250SP-1.7(300X400)1箱(5枚)2.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035245TC-300SP-1.7(300X400)1箱(5枚)3
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035272TC-400SP-1.7(300X400)1箱(2枚)4
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035297TC-500SP-1.7(300X400)1箱(2枚)5
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする