曜日別特売

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035796TC-150CAB-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お一人様 1点まで
63035814TC-200CAB-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63035848TC-250CAB-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035857TC-300CAB-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035884TC-400CAB-10(300X400)1箱(2枚)
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035902TC-500CAB-10(300X400)1箱(2枚)
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする