信栄物産
H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに
材質
軟質塩ビ
長さ(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全60種類を絞り込む
寸法(a×b×c)(mm)
選択してください
3×16×31
8×16×31
10×22×35
12×24×38
14×25×39
15×27×40
16×28×43
19×30×45
21×34×46
22×35×48
内容量
1セット(5本)
1セット(10本)
1本
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法d(mm)
寸法(a×b×c)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62973435
H-03LY
1本
レモンイエロー
22
3×16×31
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973444
H-03LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
22
3×16×31
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973453
H-03LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
22
3×16×31
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973462
H-08LY
1本
レモンイエロー
23
8×16×31
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973478
H-08LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
23
8×16×31
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973487
H-08LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
23
8×16×31
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973496
H-10LY
1本
レモンイエロー
21
10×22×35
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973505
H-10LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
21
10×22×35
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973514
H-10LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
21
10×22×35
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973523
H-12LY
1本
レモンイエロー
26
12×24×38
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973532
H-12LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
26
12×24×38
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973548
H-12LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
26
12×24×38
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973584
H-15LY
1本
レモンイエロー
27
15×27×40
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973593
H-15LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
27
15×27×40
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973602
H-15LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
27
15×27×40
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973645
H-19LY
1本
レモンイエロー
30
19×30×45
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973654
H-19LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
30
19×30×45
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973663
H-19LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
30
19×30×45
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973706
H-22LY
1本
レモンイエロー
30
22×35×48
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973715
H-22LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
30
22×35×48
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973724
H-22LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
30
22×35×48
¥
40,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973557
H-14LY
1本
レモンイエロー
26
14×25×39
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973566
H-14LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
26
14×25×39
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973575
H-14LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
26
14×25×39
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973618
H-16LY
1本
レモンイエロー
28
16×28×43
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973627
H-16LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
28
16×28×43
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973636
H-16LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
28
16×28×43
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973672
H-21LY
1本
レモンイエロー
30
21×34×46
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973688
H-21LY-5
1セット(5本)
レモンイエロー
30
21×34×46
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973697
H-21LY-10
1セット(10本)
レモンイエロー
30
21×34×46
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973733
H-03G
1本
グレー
22
3×16×31
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973742
H-03G-5
1セット(5本)
グレー
22
3×16×31
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973758
H-03G-10
1セット(10本)
グレー
22
3×16×31
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973767
H-08G
1本
グレー
23
8×16×31
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973776
H-08G-5
1セット(5本)
グレー
23
8×16×31
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973785
H-08G-10
1セット(10本)
グレー
23
8×16×31
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973794
H-10G
1本
グレー
21
10×22×35
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973803
H-10G-5
1セット(5本)
グレー
21
10×22×35
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973812
H-10G-10
1セット(10本)
グレー
21
10×22×35
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973828
H-12G
1本
グレー
26
12×24×38
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973837
H-12G-5
1セット(5本)
グレー
26
12×24×38
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973846
H-12G-10
1セット(10本)
グレー
26
12×24×38
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973855
H-14G
1本
グレー
26
14×25×39
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973864
H-14G-5
1セット(5本)
グレー
26
14×25×39
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973873
H-14G-10
1セット(10本)
グレー
26
14×25×39
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973882
H-15G
1本
グレー
27
15×27×40
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973898
H-15G-5
1セット(5本)
グレー
27
15×27×40
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973907
H-15G-10
1セット(10本)
グレー
27
15×27×40
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973916
H-16G
1本
グレー
28
16×28×43
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973925
H-16G-5
1セット(5本)
グレー
28
16×28×43
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。