信栄物産
セフティガード ブロックタイプ(粘着材付保護クッション)
発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途
工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
435
寸法(mm)
75×435×35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
断面タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62974573
SG-10
1セット(2本)
グレー
粘着
ブロック(長方形長手2角面取)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974582
SG-10-5
1セット(10本)
グレー
粘着
ブロック(長方形長手2角面取)
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974598
SG-10-10
1セット(20本)
グレー
粘着
ブロック(長方形長手2角面取)
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974634
SG-10Y
1セット(2本)
黄
粘着、無反射
ブロック(長方形)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974643
SG-10Y-5
1セット(10本)
黄
粘着、無反射
ブロック(長方形)
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974652
SG-10Y-10
1セット(20本)
黄
粘着、無反射
ブロック(長方形)
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974607
SG-10H
1セット(2本)
黄×黒
粘着、反射
ブロック(長方形)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974616
SG-10H-5
1セット(10本)
黄×黒
粘着、反射
ブロック(長方形)
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974625
SG-10H-10
1セット(20本)
黄×黒
粘着、反射
ブロック(長方形)
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。