信栄物産
セフティガード ジャバラタイプ(粘着材付保護クッション)
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途
工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状
ジャバラ
色
グレー
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
400
寸法(mm)
200×430×10
タイプ
粘着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62974668
SG-20
1枚
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62974677
SG-20-5
1セット(5枚)
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974686
SG-20-10
1セット(10枚)
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。