信栄物産
セフティガード 平トラタイプ(粘着材付保護クッション)
中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。
軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。
用途
工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
材質
ポリエチレン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
全6種類を絞り込む
色
黄
黄×黒
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
色
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62974695
SG-30H
1枚
平形(中央V字カット付)
黄×黒
920
200×920×10
粘着、反射
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974704
SG-30H-5
1セット(5枚)
平形(中央V字カット付)
黄×黒
920
200×920×10
粘着、反射
¥
26,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974713
SG-30H-10
1セット(10枚)
平形(中央V字カット付)
黄×黒
920
200×920×10
粘着、反射
¥
52,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974722
SG-50
1枚
平形(中央V字カット付)
黄
1000
200×1000×10
粘着、無反射
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974738
SG-50-5
1セット(5枚)
平形(中央V字カット付)
黄
1000
200×1000×10
粘着、無反射
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974747
SG-50-10
1セット(10枚)
平形
黄
1000
200×1000×10
粘着、無反射
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。