信栄物産
セフティガード マルチタイプ(粘着材付保護クッション)
円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途
工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
形状
平形
材質
ポリエチレン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
全6種類を絞り込む
色
黄
黄×黒
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62974756
SG-40H
1枚
黄×黒
920
250×920×10
粘着、反射
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974765
SG-40H-5
1セット(5枚)
黄×黒
920
250×920×10
粘着、反射
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974774
SG-40H-10
1セット(10枚)
黄×黒
920
250×920×10
粘着、反射
¥
48,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974783
SG-80
1枚
黄
1000
310×1000×10
粘着、無反射
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974792
SG-80-5
1セット(5枚)
黄
1000
310×1000×10
粘着、無反射
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974808
SG-80-10
1セット(10枚)
黄
1000
310×1000×10
粘着、無反射
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。