販売価格(税別)¥1,512~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 旭化成 【素材サイズオーダーサービス】アクリル板 黒 (角落し加工可) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【素材サイズオーダーサービス】アクリル板 黒 (角落し加工可) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。 注文コード63368332 用途店装備品、看板、ディスプレイなど 色黒 種類押出板 標準グレード 引張強度(MPa)75 密度(g/cm3)1.19 荷重たわみ温度(℃)100 吸水率(%)0.3 内容量1枚 注意 ※カットサイズは4点共同じカットとなります。 切断面はカットしたままの状態で目が粗くざらついています。 【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 特価 本日1月14日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260116 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (14) アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271~ ¥246~ テクセルボード テクセルナチュラル アクリサンデー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm ノーブランド 税込¥1,538~ ¥1,398~ (4) 低密度ポリエチレンフォーム L-900 サンペルカ 税込¥8,028~ ¥7,298~ ポリカシート アイリスオーヤマ 税込¥13,178~ ¥11,980~ (1) アイテック プラスチック板 エンビ 光 税込¥9,458~ ¥8,598~ スポンジグリップ 八幡ねじ 税込¥362~ ¥329~ 塩ビパンチングプレート 松陽産業 税込¥35,178~ ¥31,980~ 透明塩ビパンチング板 光 税込¥923~ ¥839~ (7) プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ) 税込¥923 ¥839 バスケットへ TOBUMON エクシール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホワイトアングル 光モール 税込¥86~ ¥78~ (40) アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥131~ ¥119~ チョコアングル 硬質PVC製 光モール 税込¥3,958~ ¥3,598~ ブラックアングル 硬質ABS製 光モール 税込¥703~ ¥639~ ブラックアングル 硬質PS製 光モール 税込¥102~ ¥93~ ステンレス丸棒 エスコ 税込¥1,430~ ¥1,300~ (12) CRスポンジ角紐 コクゴ 税込¥230~ ¥209~ シリコーンゴムシート厚み5mm 十川ゴム 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材アクリルアクリル樹脂丸棒・パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品