曜日別特売
モノタロウ

ベル 自転車用

ベル 自転車用 - モノタロウベル 自転車用 - モノタロウベル 自転車用 - モノタロウベル 自転車用 - モノタロウベル 自転車用 - モノタロウベル 自転車用 - モノタロウ
(68件のレビュー)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。

用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65179135-ブラック
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65179162-シルバー
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 定番
オール・パワフルサービス業

古い自転車のベルが鳴らなくなっていたので交換。
定番ですね、単純に交換するだけです。

2025-10-03
用途: ママチャリに取り付ける

デザインが良くてお洒落で音も軽快で満足しています。今までのベルが鳴ったり鳴らなかったりしていて、危ない時もあったが、これからは安心して走行できます。

2025-09-01
用途: 自転車
その他業種

取り付けが簡単で、音もよく響き効果がある。
価格も安価でお得である。

対象商品 : 65179135
2025-05-27
用途: 自転車補修
川井農機サービス業

とても良かった。価格を考えたらこれ以上のものはないと断言できます。次回も購入します

2025-04-25
用途: 自転車のベルの交換

問題なく交換できました。音もいいです。耐久等はまだわかりませんが、安いのでいいと思います。

2025-04-25
用途: 古くなったベルの交換

音がいい。金属がぶつかるだけの音ではなくて、音が響く。

対象商品 : 65179135
2024-07-08
用途: 自転車整備

折りたたみ自転車、電子音のブザーがついていたのですが、音を鳴らされた側にたつと 電子音より チリーンやチンの方が優しく感じるかとおもい交換。
個人的な感覚なので 相手がどう感じるかですが? 良い音してます。
あくまで個人的な感想です。

対象商品 : 65179162
2024-06-11
用途: 補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はまだわかりませんがベル音が大きいのできにいっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ブラック、シルバー以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-15
質問:
サイズ違いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-12-15
質問:
まとめて購入する事は可能でしょうか。
回答:
ご購入頂けません。
2023-12-15

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする