曜日別特売

スムーズベルト

スムーズベルト - KH(基陽)スムーズベルト - KH(基陽)

ベルクロ採用で細い金属性ホルダーにも使用可能
ワンタッチバックルで着脱カンタン
挟み込み式ベルクロで強靭

用途作業ベルト、DIY、建設材質ベルト部/ナイロン、バックル部/樹脂幅(mm)50全長(mm)1060質量(g)140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6339268346113ブラック
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6339270846115ネイビー
1,470
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6339269246112ブルー
1,250
取扱い終了
6339271746117深緑
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする