曜日別特売

耐火金庫 ダイヤル式

耐火金庫 ダイヤル式 - エーコー耐火金庫 ダイヤル式 - エーコー耐火金庫 ダイヤル式 - エーコー耐火金庫 ダイヤル式 - エーコー
(3件のレビュー)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。

付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分内容量1台
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63394783BES-8276×220×356336×350×444336×357×444276×220×356
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394792BES-9356×220×276416×352×364416×357×364356×220×276
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63394783
2024-04-11
用途: 次の日の両替を入れておく。
はまなすバッティングセンターサービス業

監視カメラを4台つけている当店は重い金庫は必要ないため、ダイヤルとカギの二重の金庫があればよかったので、かなり安いにも関わらずしっかりしているこの金庫はとても良いと思います。重くないとはいえ、軽々とは持てない所などもとても良いと思います。

対象商品 : 63394783
2020-06-08
用途: 貴重品の保管
その他業種

おもったより重厚すぎた。
もう少し簡易で空間の広いものにすればよかった。
重厚感は気に入ってもいるので、よし!

1が参考にしています
対象商品 : 63394783
2019-06-03
用途: 重要書類等の保管
株式会社杉田工務店建設業・工事業

価格・大きさ・仕様等は満足だが、欲を言えば収容量がもう少し多ければ言うことなし!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする