複合資材
FS洗浄剤
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5.28L
使用
洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
注意
※製品応力ない場合は製品洗浄可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63395002
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください