バートル バートルの 作業服 バートルの 空調・水冷ウェア バートルの アクセサリ 空調ウェア・服 リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー 注文コード セット内容バッテリー本体×1、USB対応ACアダプター(充電器)×1 色ブラック 質量(g)335 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×73×23 充電時間(時間)約6 稼働時間(時間)9V:7、7V:10、5V:22 内容量1個 注意 ※メーカー製のファン以外は使用しないでください。故障の原因となります。 ※連続稼働時間(フル充電時)風量は3段階に切替できます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63400636 AC100 ¥22,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSP 税込¥5,718 ¥5,198 Nクールパック NSP 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Nクールウェア 急速充電器 NSP 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Nクールウェア 脱着フード NSP 税込¥2,748 ¥2,498 Nクールウェア ケーブル NSP 税込¥989 ¥899 バスケットへ NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP 税込¥769 ¥699 バスケットへ Nクール ひんやりパック NSP 税込¥1,538~ ¥1,398~ NC-6061 Nクールひんやりベスト (高機能タイプ) ブラック NSP 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ Nクールウェア ケーブル NSP 税込¥989 ¥899 バスケットへ Nクールウェア ファン NSP 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ Nクールひんやりパック NSP 税込¥1,208~ ¥1,098~ NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V NSP 税込¥769 ¥699 バスケットへ Nクールウェア バッテリー本体 NSP 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Nクールジェットスペーサー NSP 税込¥659 ¥599 バスケットへ Nクールウェア スターターキット NSP 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 税込¥18,678 ¥16,980 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Nクールウェア 急速充電器 NSP 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Nクール ひんやりベスト (高機能タイプ) NSP 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ Nクールウェア スターターキット NSP 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服空調・水冷ウェアアクセサリ 空調ウェア・服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります 長袖 空調ウェア・服 半袖・ベスト 空調ウェア・服 つなぎ 空調ウェア・服 使い切り 空調ウェア・服 ズボン・スラックス 空調ウェア・服 レインウェア 空調ウェア・服 アクセサリ 空調ウェア・服 水冷ウェア シェアする マイページ 最近見た商品