曜日別特売

熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

熱風加工機プラジェット 軽量タイプ - SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 軽量タイプ - SURE(石崎電機製作所)
(3件のレビュー)

軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。

種別ハンディタイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546926PJ-210A11個450(先端より10mm)AC100(50/60Hz)600
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63405396PJ-210A1台450--
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63405396PJ-210A55546926PJ-210A1PJ-210A 熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所) 55546926熱風加工機プラジェット 軽量タイプSURE(石崎電機製作所)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546926
2023-12-21
用途: バイクの部品を温める時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

熱風温度にやや不満が残りました。
450℃の熱風となっていたが作業には温度不足でした。
やはり1000wでないとダメでした。
以前こちらで購入した他の品の方が良かった。
それはすぐに納品されないのでこちらにした経緯があります。

1が参考にしています
対象商品 : 63405396
2018-11-09
用途: ゴルフクラブ組み立て時の乾燥作業
ゴルフピット

通常タイプを使っていますが、比較すると熱量は同等、風量がやや落ちる、というところでしょうか。ややデリケートな加熱作業に使うために購入したので丁度良かったです。

対象商品 : 63405396
2017-10-18
用途: シート貼りこみ
サインファクトリー

ドライヤースタンドが自立しににくくしっかりしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする